• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-10 OBSIDIAN, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094319 7
Sleva
269,00 CZK
Price per 1 pár
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
EN 388:2003 4542
EN 388 4X42C
Materiál nosiče HPPE
Povlak water based PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost; Allround
Délka 255 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
Technologie pletení 18G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Rukavice proti pořezání
Třída ochrany proti pořezání C
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094319 7
EAN / GTIN 6942542968636
Číslo výrobce KX-10 W. VELCRO/SZ.7

Popis

Provedení:

Se suchým zipem pro perfektní a bezpečné usazení.
Přiléhavé a lehké ochranné rukavice proti pořezání třídy 5 s povlakem ze směsi z polyuretanu a nitrilu pro lepší úchop.
  • Bezešvý nosný materiál z HPPE s 18vláknovou technologií úpletu.
  • Zesílený ohyb palce ke zvýšení trvanlivosti.
  • Elastické pletené manžety.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku