Provedení:
Mimořádně lehká a flexibilní bezpečnostní bota z recyklovaných a udržitelných materiálů.
- Svrchní materiál uvex x-dry knit planet ze 100 % recyklovaných PET láhví.
- Prodyšný vnitřek z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
- Ergonomicky tvarovaná podrážka uvex x-tended grip planet TPU s podílem až 10 % recyklovaného odpadu z PU. Mimořádně dlouhá životnost a protiskluzové vlastnosti.
- Nekovová stélka odolná proti prošlápnutí ze 100% recyklovaného materiálu.
- Elastické tkaničky ze 100% recyklovaného materiálu včetně rychlé aretace umožňují individuální úpravu.
- Tužinka TPR ze 40% recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotřebení.
- Vyměnitelná antistatická komfortní vložka s povrchem ze 100% recyklovaných PET láhví a pěnou z upraveného odpadu materiálu PU.
- 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
- Technologie stélky uvex i-PUREnrj s nejlepšími tlumicími vlastnostmi.
- Všechny materiály stélek neobsahují silikon, změkčovadla a neobsahují žádné jiné látky, které narušují lakovou vrstvu.
- Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
- Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
- Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
- Vhodné pro alergiky na chrom.
- Šířka 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
- Svrchní textilní materiál z recyklovaných PET lahví.
- Prodyšná podšívka.
- Ochranná tužinka uvex xenova® bez kovů.
- Podrážka TPU.
- ESD vybavení.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.