Polobotky zelené / černé uvex 1 G2 planet, S1P 49

Artiklové číslo: 092128 49
Sleva
3601,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada uvex 1
    Pohlaví pánské
    Třída ochrany S1P
    Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
    Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
    Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Vlastnost podrážky Podrážka rebound
    Velikost bot EU 49
    Druh produktu Bezpečnostní boty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 092128 49
    EAN / GTIN 4031101945347
    Číslo výrobce 6824249

    Popis

    Provedení:

    Mimořádně lehká a flexibilní bezpečnostní bota z recyklovaných a udržitelných materiálů.
    • Svrchní materiál uvex x-dry knit planet ze 100 % recyklovaných PET láhví.
    • Prodyšný vnitřek z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
    • Ergonomicky tvarovaná podrážka uvex x-tended grip planet TPU s podílem až 10 % recyklovaného odpadu z PU. Mimořádně dlouhá životnost a protiskluzové vlastnosti.
    • Nekovová stélka odolná proti prošlápnutí ze 100% recyklovaného materiálu.
    • Elastické tkaničky ze 100% recyklovaného materiálu včetně rychlé aretace umožňují individuální úpravu.
    • Tužinka TPR ze 40% recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotřebení.
    • Vyměnitelná antistatická komfortní vložka s povrchem ze 100% recyklovaných PET láhví a pěnou z upraveného odpadu materiálu PU.
    • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
    • Technologie stélky uvex i-PUREnrj s nejlepšími tlumicími vlastnostmi.
    • Všechny materiály stélek neobsahují silikon, změkčovadla a neobsahují žádné jiné látky, které narušují lakovou vrstvu.
    • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
    • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
    • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
    • Vhodné pro alergiky na chrom.
    • Šířka 11.

    uvex 1 G2 planet 2.0
    • Svrchní textilní materiál z recyklovaných PET lahví.
    • Prodyšná podšívka.
    • Ochranná tužinka uvex xenova® bez kovů.
    • Podrážka TPU.
    • ESD vybavení.

    Norma:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku