Polobotky zelené / černé uvex 1 G2 planet, S1P 44

Artiklové číslo: 092128 44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norm: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie uvex 1
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norm Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 44
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092128 44
EAN / GTIN 4031101946238
Číslo výrobce 6824244

Popis

Provedení:

Mimořádně lehká a flexibilní bezpečnostní bota z recyklovaných a udržitelných materiálů.
  • Svrchní materiál uvex x-dry knit planet ze 100 % recyklovaných PET láhví.
  • Prodyšný vnitřek z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
  • Ergonomicky tvarovaná podrážka uvex x-tended grip planet TPU s podílem až 10 % recyklovaného odpadu z PU. Mimořádně dlouhá životnost a protiskluzové vlastnosti.
  • Nekovová stélka odolná proti prošlápnutí ze 100% recyklovaného materiálu.
  • Elastické tkaničky ze 100% recyklovaného materiálu včetně rychlé aretace umožňují individuální úpravu.
  • Tužinka TPR ze 40% recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotřebení.
  • Vyměnitelná antistatická komfortní vložka s povrchem ze 100% recyklovaných PET láhví a pěnou z upraveného odpadu materiálu PU.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Technologie stélky uvex i-PUREnrj s nejlepšími tlumicími vlastnostmi.
  • Všechny materiály stélek neobsahují silikon, změkčovadla a neobsahují žádné jiné látky, které narušují lakovou vrstvu.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Šířka 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Svrchní textilní materiál z recyklovaných PET lahví.
  • Prodyšná podšívka.
  • Ochranná tužinka uvex xenova® bez kovů.
  • Podrážka TPU.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku