• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Polobotky šedé/růžové uvex 1 ladies, S2, Velikost bot EU: 35

Artiklové číslo: 092723 35
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Pohlaví dámské
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 35
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092723 35
EAN / GTIN 4031101566368
Číslo výrobce 8562835
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Obzvlášť lehké a flexibilní dámské bezpečnostní boty uvex 1 s tlumením v oblasti paty a přední části nohy. 100% bez kovových částí. Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vyjmutelná komfortní vložka do bot, antistatická.
  • Podešev PU s vložkami z TPU, šedá-růžová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní obuv elastickými tkaničkami a rychlým zapínáním.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 36 – 41, lze objednat velikosti EU 35 – 43.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku