{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PRO-LINE | |
Složení tkaniny | 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 44 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091725 44 | |
EAN / GTIN | 4057121336538 | |
Číslo výrobce | 2652305-604-44 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Montérkové kalhoty do pasu splňující více norem PRO-LINE 44
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
823,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | námořnická / chrpově modrá | žlutá/šedá | oranžová / šedá |
Konfekční velikost DE | 44 | 44 | 44 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 | 245 | 245 |
Norma | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65% bavlna ;33% polyester ;2% jiná vlákna | 20% bavlna ;77% polyester ;3% Spandex | 20% bavlna ;77% polyester ;3% spandex |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |