{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PRO-LINE | |
Složení tkaniny | 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 94 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091725 94 | |
EAN / GTIN | 4057121336668 | |
Číslo výrobce | 2652305-604-94 |