{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PRO-LINE | |
Složení tkaniny | 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | |
Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku | |
Barva | námořnická / chrpově modrá | |
Konfekční velikost DE | 54 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091725 54 | |
EAN / GTIN | 4057121336583 | |
Číslo výrobce | 2652305-604-54 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Montérkové kalhoty do pasu splňující více norem PRO-LINE, námořnická / chrpově modrá, Konfekční velikost DE: 54
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
314 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | námořnická / chrpově modrá | oranžová / šedá |
Konfekční velikost DE | 54 | 54 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 350 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Složení tkaniny | 65% bavlna; 33% polyester; 2% jiná vlákna | 20% bavlna; 77% polyester; 3% spandex |
Prát | Vhodné pro průmyslové mytí | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |