{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Složení tkaniny | 20% bavlna; 77% polyester; 3% spandex | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | oranžová / šedá | |
Konfekční velikost DE | 44 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Výstražné kalhoty |
Katalogové číslo | 091651 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377618 | |
Číslo výrobce | 091651 44 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Kalhoty do pasu s výstražnou ochranou, oranžová / šedá, Konfekční velikost DE: 44
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
823,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
1425,00 CZK
1 140,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | oranžová / šedá | žlutá/šedá |
Konfekční velikost DE | 44 | 44 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Prát | 40 °C barevné prádlo | 40 °C barevné prádlo |
Druh produktu | Výstražné kalhoty | Výstražné kalhoty |