{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Highline | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit při nízkých teplotách. | |
Žehlit | Horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | břidlicová / černá | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Konfekční velikost DE | 67 | |
Velikost FR | 63 | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Zapínání na přezku | Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích | |
Utěsnění nohavic | rovný, otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený | |
Počet kolenních kapes | 2 | |
Počet kapes na metr | 2 | |
Počet stehenních kapes | 1 | |
Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem | ano | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Náprsní kapsa | s patkou a suchým zipem | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091332 67 | |
EAN / GTIN | 4030913888453 | |
Číslo výrobce | 2332 067 |