{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Highline | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 35% bavlna; 65% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 g/m2 | |
Oděv standard | UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 60 °C barevné prádlo | |
Bělit | Nebělit | |
Chemické čištění | Čištění perchloretylenem | |
Sušit | Šetrně sušit při nízkých teplotách. | |
Žehlit | Horký, do maximálně 200 °C | |
Barva | břidlicová / černá | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Konfekční velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 40 | |
Zapínání kalhot | Zip | |
Zapínání na přezku | Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích | |
Utěsnění nohavic | rovný, otevřený | |
Počet postranních kapes | 2 | |
Postranní kapsy | nasazený | |
Počet kolenních kapes | 2 | |
Počet kapes na metr | 2 | |
Počet stehenních kapes | 1 | |
Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem | ano | |
Kapsa na mobilní telefon | ano | |
Náprsní kapsa | s patkou a suchým zipem | |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou |
Katalogové číslo | 091332 44 | |
EAN / GTIN | 4030913068602 | |
Číslo výrobce | 2332 044 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kalhoty s laclem Highline 44
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
970,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
2 073,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | břidlicová / černá | námořnická modř / černá |
Konfekční velikost DE | 44 | 44 |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 285 | 265 |
Složení tkaniny | 35% bavlna ;65% polyester | 33% bavlna ;3% elastolefin ;64% polyester |
Prát | 60 °C barevné prádlo | 60 °C barevné prádlo |
Serie | Highline | Průmysl |
Druh produktu | Kalhoty s náprsenkou | Kalhoty s laclem |