• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kalhoty s laclem Highline, břidlicová / černá, Konfekční velikost DE: 66

Artiklové číslo: 091332 66

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 285
  • Oděv standard: UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Highline
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 285 g/m2
Oděv standard UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Bělit Nebělit
Chemické čištění Čištění perchloretylenem
Sušit Šetrně sušit při nízkých teplotách.
Žehlit Horký, do maximálně 200 °C
Barva břidlicová / černá
Materiál bavlna, polyester
Konfekční velikost DE 66
Velikost FR 62
Zapínání kalhot Zip
Zapínání na přezku Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích
Utěsnění nohavic rovný, otevřený
Počet postranních kapes 2
Postranní kapsy nasazený
Počet kolenních kapes 2
Počet kapes na metr 2
Počet stehenních kapes 1
Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem ano
Kapsa na mobilní telefon ano
Náprsní kapsa s patkou a suchým zipem
Druh produktu Kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091332 66
EAN / GTIN 4030913068718
Číslo výrobce 2332 066

Popis

Provedení:

Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
Kalhoty s laclem s nastavitelným pasem.
  • Náprsní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Bezpečnostní zásuvné přezky na šlích.

Popis:

  • Dvě nasazené přední kapsy.
  • Stahování pasu gumou.
  • Zip v rozkroku.
  • Dvojitá kapsa na metr.
  • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
  • Kapsa na mobilní telefon.
  • Dvě nasazené kolenní kapsy s barevnými aplikacemi.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Montérky s laclem v barevné kombinaci chrpově modrá / námořnická pod č. 091331.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku