Kalhoty do pasu Highline 38

Artiklové číslo: 091322 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 285
  • Oděv standard: UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Highline
    Speciální servis Úpravy oděvů
    Pohlaví pánské
    Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 285 g/m2
    Oděv standard UV standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Prát 60 °C barevné prádlo
    Bělit Nebělit
    Chemické čištění Čištění perchloretylenem
    Sušit Šetrně sušit při nízkých teplotách.
    Žehlit Horký, do maximálně 200 °C
    Barva břidlicová / černá
    Materiál bavlna, polyester
    Konfekční velikost DE 38
    Velikost FR 34
    Zapínání kalhot Zip
    Utěsnění nohavic rovný, otevřený
    Počet postranních kapes 2
    Postranní kapsy nasazený
    Počet kolenních kapes 2
    Počet stehenních kapes 2
    Kapsa na stehně s patkou a suchým zipem ano
    Kapsa na mobilní telefon ano
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 091322 38
    EAN / GTIN 4030913068268
    Číslo výrobce 2322 038

    Popis

    Provedení:

    Svěží a moderní kolekce Highline z kvalitní, neškrábající, nesrážlivé směsi tkanin v trojbarevném provedení. Kontrastní barva z velmi odolné tkaniny Canvas. Odolné díky trojnásobnému švu na namáhaných místech. Velmi užitečné detaily jako kapsa na mobilní telefon a metr, včetně nastavitelného pasu.
    Kalhoty do pasu.

    Popis:

    • Dvě nasazené přední kapsy.
    • Stahování pasu gumou.
    • Zip v rozkroku.
    • Dvojitá kapsa na metr.
    • Stehenní kapsa s patkou a suchým zipem.
    • Kapsa na mobilní telefon.
    • Dvě nasazené kolenní kapsy s barevnými aplikacemi.

    Poznámka:

    V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
    Kalhoty v barevné kombinaci chrpově modrá / námořnická pod č. 091321.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku