Univerzální válec YS 10/50

Artiklové číslo: 086060 10/50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tlaková síla / zdvih (t / mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška zdvihu 50 mm
    Obsah oleje 73 ml
    Vnější válce 57 mm
    Konstrukční délka zasunutá 125 mm
    Maximální tlaková síla 100 kN
    Hmotnost 2,1 kg
    Druh produktu Hydraulický válec

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 086060 10/50
    EAN / GTIN 4025092150064
    Číslo výrobce YS-10/50,

    Popis

    Provedení:

    Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
    Univerzální válce se vyznačují extrémně dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

    Použití:

    Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravcích a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu. Použitelné ve všech polohách.

    Rozsah dodávky:

    Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.

    Poznámka:

    Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
    Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku