Univerzální válec YS, Tlaková síla / zdvih (t / mm): 50/160

Artiklové číslo: 086060 50/160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tlaková síla / zdvih (t / mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška zdvihu 160 mm
Obsah oleje 1 135 ml
Vnější válce 125 mm
Konstrukční délka zasunutá 285 mm
Maximální tlaková síla 500 kN
Hmotnost 24 kg
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086060 50/160
EAN / GTIN 4025092150323
Číslo výrobce YS-50/160,

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
Univerzální válce se vyznačují extrémně dobrým vzájemným přizpůsobením bočnímu zatížení, mají pružinový zpětný chod a pouze jeden hadicový přívod s rychlospojkou.

Použití:

Pro všechny tlakové práce, při nichž záleží na vysoké síle a malých rozměrech. Ideální pro používání v přípravcích a dílenských lisech díky sériovému metrickému upevňovacímu závitu. Použitelné ve všech polohách.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka ve stavu připraveném k provozu, včetně spojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku