Hydraulická hadice HHC s montáží / plněním v závodě 6 m

Artiklové číslo: 086081 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 6 m
Druh produktu Hydraulické příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086081 6
EAN / GTIN 2050000970351
Číslo výrobce 4025092155595

Popis

Provedení:

Se spojkovou zástrčkou č. 086085 vel. M1 (strana válce) a šroubovacím závitem 3/8 NPT (strana čerpadla). Vnější ⌀ 14 mm; vnitřní ⌀ 6,3 mm (jmenovitá šířka); přetlak 2800 bar; minimální poloměr ohybu R =100 mm.
Dodává se pouze s kompletním hydraulickým systémem (čerpadlo, válec, hadice), smontované, naplněné a odvzdušněné od výrobce.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku