Hydraulické ruční čerpadlo HPS, Počet stupňů / objem nádrže: 2/0,7l

Artiklové číslo: 086050 2/0,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů / objem nádrže (l) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů tlaku 2
Dopravní množství zdvih naprázdno (1. stupeň) 11 ml
Dopravní množství zdvih břemena (2. stupeň) 2 ml
Užitný objem nádrže 700 ml
Hmotnost 7 kg
Druh produktu Hydraulické ruční čerpadlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086050 2/0,7
EAN / GTIN 4025092159098
Číslo výrobce HPS-2/0,7A

Popis

Provedení:

Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
2-stupňová ruční čerpadla s rychlým chodem (kromě vel. 1/0,7). Přepínání z 1. na 2. stupeň je prováděno automaticky. S ventily pro omezení tlaku s nastavením od 0 – 700 barů. Celokovová konstrukce s jemně nastavitelným vypouštěcím ventilem, odvzdušňovacím šroubem, plnícím šroubem oleje a okem na ruční práce.

Rozsah dodávky:

Včetně olejové náplně, bez manometru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081, Tlakoměr č. 086087.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku