{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Maximální ⌀ kulatý | 100 mm | |
Maximální délka plošný | 1 500 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 10 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 10 mm | |
Rozměr A | 157 mm | |
Rozměr B | 202 mm | |
Rozměr C | 95 mm | |
Rozměr D | 95 mm | |
Rozměr E | 74 mm | |
Rozměr F | 253 mm | |
Rozměr G | 46 mm | |
Maximální nosnost plošná | 300 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 150 kg | |
Hmotnost | 10 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 085980 300 | |
EAN / GTIN | 5012095627913 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet pro zvedání břemen UL E 300 kg
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
14 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
6 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
19 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální délka plošný | 1 500 mm | 2 000 mm | |
Maximální ⌀ kulatý | 100 mm | 300 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 10 mm | 20 mm | |
Rozměr D | 95 mm | 87 mm | |
Rozměr G | 46 mm | 21 mm | |
Rozměr B | 202 mm | 191 mm | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen | Polohovací nástavec | Magnet pro zvedání břemen |