{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Maximální ⌀ kulatý | 180 mm | |
Maximální délka plošný | 2 500 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 15 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 15 mm | |
Rozměr A | 266 mm | |
Rozměr B | 320 mm | |
Rozměr C | 145 mm | |
Rozměr D | 148 mm | |
Rozměr E | 71 mm | |
Rozměr F | 342 mm | |
Rozměr G | 81 mm | |
Maximální nosnost plošná | 1 000 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 300 kg | |
Hmotnost | 39 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 085980 1000 | |
EAN / GTIN | 5012095627937 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet pro zvedání břemen UL E 1000 kg
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
39 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
47 277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální ⌀ kulatý | 180 mm | 750 mm |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 15 mm | 40 mm |
Rozměr C | 145 mm | 140 mm |
Rozměr E | 71 mm | 140 mm |
Rozměr G | 81 mm | 34 mm |
Rozměr B | 320 mm | 320 mm |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen | Magnet pro zvedání břemen |