{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Maximální ⌀ kulatý | 140 mm | |
Maximální délka plošný | 2 000 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 12,5 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 12,5 mm | |
Rozměr A | 213 mm | |
Rozměr B | 265 mm | |
Rozměr C | 116 mm | |
Rozměr D | 116 mm | |
Rozměr E | 106 mm | |
Rozměr F | 223 mm | |
Rozměr G | 59 mm | |
Maximální nosnost plošná | 600 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 300 kg | |
Hmotnost | 20 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 085980 600 | |
EAN / GTIN | 5012095627920 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Magnet pro zvedání břemen UL E 600 kg
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
22 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
25 577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 12,5 mm | 30 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 12,5 mm | 25 mm | |
Rozměr C | 116 mm | 98 mm | |
Rozměr E | 106 mm | 95 mm | |
Rozměr F | 223 mm | 231 mm | |
Rozměr B | 265 mm | 276 mm | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen | Polohovací nástavec | Magnet pro zvedání břemen |