{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální ⌀ kulatý | 300 mm | |
Maximální délka plošný | 2 000 mm | |
Maximální šířka rovinná | 1 000 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 25 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 20 mm | |
Rozměr A | 161 mm | |
Rozměr B | 191 mm | |
Rozměr C | 98 mm | |
Rozměr D | 87 mm | |
Rozměr E | 95 mm | |
Rozměr F | 231 mm | |
Rozměr G | 21 mm | |
Maximální nosnost plošná | 300 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 150 kg | |
Hmotnost | 9,5 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Číslo výrobce | 382020 300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet pro zvedání břemen LM1 300 kg
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
20 587,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
6 284,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnost | 9,5 | |
Maximální ⌀ kulatý | 300 | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 25 | |
Rozměr C | 98 | |
Rozměr G | 21 | |
Rozměr B | 191 | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen | Polohovací nástavec |