{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 222 | |
Chemický základ | Dimetacrylatester | |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Hustota | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
Dotyková pevnost za | 15 min | |
Funkční pevnost dle | 6 h | |
Vlastnost | thixotrop; fluoreskující pod UV světlem; odolný proti vibracím; brání zadření | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; spojené spojení; univerzální použití | |
Pro velikost závitů M až | M36 | |
Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 6 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | fialová | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 083301 222_EGFD | |
EAN / GTIN | 3255460222340 | |
Číslo výrobce | 195743 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 222_EGFD
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3463,00 CZK
|
|
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; spojené spojení; univerzální použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití | Utěsňování závitů; Zajištění šroubů; univerzální použití |
Hustota | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Vlastnost | thixotrop; fluoreskující pod UV světlem; odolný proti vibracím; brání zadření | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem | utěsňující; fluoreskující pod UV světlem |
Tvar | kapalný | kapalný | kapalný |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | 24 měsíc | 24 měsíc |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas | 800 mPas - 1 500 mPas |
Druh produktu | Zajištění šroubů | Lepidlo na zajištění závitů | Lepidlo na zajištění závitů |