{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | LOCTITE 270 | |
Chemický základ | Dimetacrylatester | |
Dynamická viskozita | 400 mPas - 600 mPas | |
Hustota | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 110 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 10 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h | |
Vlastnost | fluoreskující pod UV světlem; utěsňující; tolerující olej; odolný proti vibracím; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vhodné pro oblast použití | Zajištění šroubů; spojené spojení; univerzální použití | |
Pro velikost závitů M až | M20 | |
Třída pevnosti | Vysoká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 33 Nm | |
Demontáž | těžká | |
Barva | zelená | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 8 °C - 21 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 29 měsíc | |
Označení nebezpečné látky | GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 083301 270 | |
EAN / GTIN | 5010266270418 | |
Číslo výrobce | 791425 |