{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Sink XL | |
Objem | 27,5 l | |
Délka přístroje | 565 mm | |
Šířka přístroje | 315 mm | |
Výška přístroje | 325 mm | |
Délka čisticí nádoby | 475 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 270 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Rozměr připojení odtoku | 3/8 palec | |
Vnitřní ⌀ hadice | 12 mm | |
Hmotnost | 6,1 kg | |
Doporučený pracovní objem | 22 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Katalogové číslo | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |