{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Sink M | |
Objem | 5,9 l | |
Délka přístroje | 365 mm | |
Šířka přístroje | 170 mm | |
Výška přístroje | 270 mm | |
Délka čisticí nádoby | 280 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 130 mm | |
Výška čisticí nádoby | 145 mm | |
Hmotnost | 2,8 kg | |
Doporučený pracovní objem | 4,3 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Katalogové číslo | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |