{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Sink L | |
Objem | 17,8 l | |
Délka přístroje | 395 mm | |
Šířka přístroje | 315 mm | |
Výška přístroje | 325 mm | |
Délka čisticí nádoby | 300 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 270 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Rozměr připojení odtoku | 3/8 palec | |
Vnitřní ⌀ hadice | 12 mm | |
Hmotnost | 4,7 kg | |
Doporučený pracovní objem | 14,2 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Katalogové číslo | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |