{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elma Sink S | |
Objem | 3,9 l | |
Délka přístroje | 305 mm | |
Šířka přístroje | 155 mm | |
Výška přístroje | 220 mm | |
Délka čisticí nádoby | 215 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 115 mm | |
Výška čisticí nádoby | 220 mm | |
Hmotnost | 2 kg | |
Doporučený pracovní objem | 2,9 l | |
Druh produktu | Rinsing unit |
Katalogové číslo | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |