Ultrazvukový čisticí přístroj Elmasonic Easy, Typ: 3

Artiklové číslo: 082003 3
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Elmasonic Easy 3L
Objem 2,7 l
Délka přístroje 305 mm
Šířka přístroje 190 mm
Výška přístroje 230 mm
Délka čisticí nádoby 220 mm
Šířka čisticí nádoby 120 mm
Výška čisticí nádoby 95 mm
Objem čisticí nádoby 3 l
Topný výkon 200 W
Zdroj energie síťový provoz
Jmenovité napětí 230 V
Příkon 80 W
Druh produktu Ultrazvukový čisticí přístroj
Ochranná třída IP IP 20

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082003 3
EAN / GTIN 4250004100664
Výrobce Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Popis

Provedení:

Pro odstraňování olejů, tuků, brusných a lešticích prostředků, zbytků barev, tavidel, oxidačních vrstev, karbonů, okují téměř ze všech povrchů, také z obtížně přístupných míst při maximální šetrnosti k čištěnému zboží. Vždy podle typu znečištění a účinné látky je třeba použít speciální výkonný čistič. Celý čištěný díl musí být ponořen do čisticí kapaliny.
Výkonná a orientovaná na začátečníky – taková jsou ultrazvuková čisticí zařízení řady Elmasonic Select.
  • 2 ultrazvukových režimů.
  • Teplotu lze nastavit v rozsahu 5 °C.
  • Elektronický volicí spínač a LED indikace všech provozních stavů.
  • Akustická a vizuální odezva podle provozního stavu.
  • Vana z tažené nerezové oceli.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Bez vkládacího koše.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku. Vhodný vkládací košík najdete pod č. 082101 (Elmasonic Select), č. 081204 (Elmasonic xtra TT) a č. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvukový čisticí prostředek a antikorozní prostředek naleznete pod č. 088015 – č. 088019

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku