{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elmasonic Easy 1L | |
Objem | 0,9 l | |
Délka přístroje | 235 mm | |
Šířka přístroje | 135 mm | |
Výška přístroje | 200 mm | |
Délka vkládacího koše | 155 mm | |
Šířka vkládacího koše | 70 mm | |
Délka čisticí nádoby | 185 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 80 mm | |
Výška čisticí nádoby | 55 mm | |
Objem čisticí nádoby | 1 l | |
Topný výkon | 60 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 220 V - 240 V | |
Hmotnost | 2 kg | |
Doporučený pracovní objem | 0,7 l | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj | |
Ochranná třída IP | IP 20 |
Katalogové číslo | 082003 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100626 |