{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elmasonic Easy 30L | |
Objem | 27,5 l | |
Délka přístroje | 575 mm | |
Šířka přístroje | 375 mm | |
Výška přístroje | 330 mm | |
Délka čisticí nádoby | 475 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 270 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Topný výkon | 1 200 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 300 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj | |
Ochranná třída IP | IP 20 |
Katalogové číslo | 082003 30 | |
EAN / GTIN | 4250004100725 | |
Výrobce | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |