{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Elmasonic Easy 18L | |
Objem | 17,8 l | |
Délka přístroje | 405 mm | |
Šířka přístroje | 375 mm | |
Výška přístroje | 330 mm | |
Délka čisticí nádoby | 300 mm | |
Šířka čisticí nádoby | 270 mm | |
Výška čisticí nádoby | 195 mm | |
Topný výkon | 800 W | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Jmenovité napětí | 230 V | |
Příkon | 200 W | |
Druh produktu | Ultrazvukový čisticí přístroj | |
Ochranná třída IP | IP 20 |
Katalogové číslo | 082003 18 | |
EAN / GTIN | 4250004100718 | |
Výrobce | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |