USB datový a nabíjecí kabel USB-C

Artiklové číslo: 081603 USB-C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ konektoru Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální nabíjecí proud 3 A
Maximální přenos dat 480 Mbit/s
Délka kabelu 1 m
Druh produktu Kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081603 USB-C
EAN / GTIN 4013674176878
Číslo výrobce 1700-0130

Popis

Provedení:

USB kabel pro nabíjení a přenos dat.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku