USB datový a nabíjecí kabel LIGHTNING

Artiklové číslo: 081603 LIGHTNING
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální nabíjecí proud 2,4 A
Maximální přenos dat 480 Mbit/s
Délka kabelu 1 m
Druh produktu Kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 081603 LIGHTNING
EAN / GTIN 4013674176861
Číslo výrobce 1700-0131

Popis

Provedení:

USB kabel pro nabíjení a přenos dat.
Verze pro zařízení Apple a připojením Lightning.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku