USB nabíječka, Typ: HC105

Artiklové číslo: 081601 HC105
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální nabíjecí proud 1 A
maximální výkon 5 W
Nabíjecí napětí 5 V
Počet slotů USB 1
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081601 HC105
Kopírovat
EAN / GTIN 4013674176540
Kopírovat
Číslo výrobce 1001-0108
Kopírovat
Výrobce Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Vhodné pro zařízení, která se nabíjejí nebo provozují přes USB. Inteligentní řízení nabíjení zajišťuje optimalizované nabíjení a technologie Multisafe chrání připojená koncová zařízení i nabíječku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku