USB datový a nabíjecí kabel MICRO-USB

Artiklové číslo: 081603 MICRO-USB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ konektoru Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Maximální nabíjecí proud 3 A
    Maximální přenos dat 480 Mbit/s
    Délka kabelu 1 m
    Druh produktu Kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 081603 MICRO-USB
    EAN / GTIN 4013674176885
    Číslo výrobce 1700-0129

    Popis

    Provedení:

    USB kabel pro nabíjení a přenos dat.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku