{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 10 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 16 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 mm | |
Využitelná délka hadice | 5 m | |
Rozsah teploty | -20 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080239 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523787 | |
Číslo výrobce | 080239 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() PU spirálová hadice 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 11×16 mm 5 m
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 076 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
935 ks okamžitě k dodání
|
|
Připojení zásuvné spojky | 1/4 | ||||
Maximální provozní tlak | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Využitelná délka hadice | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hadice vnější ⌀ | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Rozsah teploty | -20 ;60 | -20 ;60 | -60 ;60 | -60 ;60 | |
Druh produktu | Hadice | Hadice | Hadice | Hadice | Hadice |