PU hadice v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 5m

Artiklové číslo: 080242 5
Cena za 1 ks (CZK 277,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 16 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Využitelná délka hadice 5 m
Barva modrá
Připojení zásuvné spojky 1/4 palec
Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080242 5
EAN / GTIN 4062406523794
Číslo výrobce 080242 5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.
Vhodný pro stlačený vzduch s příměsí oleje.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku