{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 10 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 12 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 8 mm | |
Využitelná délka hadice | 5 m | |
Rozsah teploty | -20 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Číslo výrobce | 080238 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 5m
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 911 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
902 ks okamžitě k dodání
|
|
Barva | modrá | ||||
Maximální provozní tlak | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Využitelná délka hadice | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Hadice vnější ⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Vnitřní ⌀ hadice | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Rozsah teploty | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadice | Hadice | Hadice | Hadice | Hadice |