• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 3m

Artiklové číslo: 080238 3
Cena za 1 ks (CZK 437,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Využitelná délka hadice (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 10 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Využitelná délka hadice 3 m
Rozsah teploty -20 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756
Číslo výrobce 080238 3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a odolná PU spirálová hadice s dobrou pružinovou vratnou silou. Odolnost vůči teplotám od − 20 do + 60 °C.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky GARANT a ocelové vsuvky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku