{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 10 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 16 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 mm | |
Využitelná délka hadice | 3 m | |
Rozsah teploty | -20 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080239 3 | |
EAN / GTIN | 4062406523770 | |
Číslo výrobce | 080239 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
PU spirálová hadice 1/2 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 11×16 mm, Využitelná délka hadice: 3m
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
|
PU spirálová hadice 1/4 palce s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 8×12 mm, Využitelná délka hadice: 3m
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
|
|
Maximální provozní tlak | 10 bar | 10 bar |
Využitelná délka hadice | 3 m | 3 m |
Hadice vnější ⌀ | 16 mm | 12 mm |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 mm | 8 mm |
Rozsah teploty | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C |
Druh produktu | Hadice | Hadice |