{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 180/5 W | |
Příkon | 1,1 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 8 bar | |
Maximální sací výkon | 160 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 90 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 5 l | |
Hmotnost | 16 kg | |
Délka | 370 mm | |
Šířka | 395 mm | |
Výška | 286 mm | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079842 180/5W | |
EAN / GTIN | 4007430244406 |