{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 700/90D | |
Příkon | 4 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 11 bar | |
Maximální sací výkon | 650 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 520 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 90 l | |
Hmotnost | 119 kg | |
Délka | 1 188 mm | |
Šířka | 520 mm | |
Výška | 1 110 mm | |
Síťové napětí | 380-415 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079842 700/90D | |
EAN / GTIN | 4007430244833 |