{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 250/24 W | |
Příkon | 1,5 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 8 bar | |
Maximální sací výkon | 220 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 120 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 24 l | |
Hmotnost | 24 kg | |
Délka | 620 mm | |
Šířka | 340 mm | |
Výška | 580 mm | |
Síťové napětí | 230 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |