{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | 400/50D | |
Příkon | 2,2 kW | |
Maximální tlak (vzduch) | 10 bar | |
Maximální sací výkon | 400 l/min | |
Maximální plnicí výkon | 360 l/min | |
Objem tlakové nádoby | 50 l | |
Hmotnost | 73 kg | |
Délka | 1 050 mm | |
Šířka | 410 mm | |
Výška | 817 mm | |
Síťové napětí | 380-415 V | |
Druh produktu | Kompresor |
Katalogové číslo | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |