Alternativa k tomuto produktu:

Horkovzdušná pistole 351502

Artiklové číslo: 078321 351502
Sleva
4429,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Transportni kufr

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Transportni kufr
Označení výrobce HG 2320EKF
Příkon 2 300 W
Zdroj energie Síťový provoz
Teplota vzduchu 80 °C - 650 °C
Objemový proud vzduchu 150 l/min - 500 l/min
Hmotnost 960 g
Provedení sada
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Číslo výrobce 351502

Popis

Provedení:

Elektronicky regulovaná horkovzdušná pistole HG 2320 E.
  • digitální nastavení teploty pomocí joysticku v rozsahu 80 – 650 °C
  • Zobrazení teploty v krocích po 10 °C pomocí LCD-displeje
  • Regulace množství vzduchu ve 2 stupních v rozsahu 150 – 500 l/min.

Sada horkovzdušné pistole HG 2320 EKF v plastovém kufru se skládá z těchto součástí:
  • Horkovzdušná pistole ve tvaru pistole s plynulou regulací množství vzduchu, čtyři programové paměti, digitální indikace teploty a indikace zbytkového tepla, funkcí LOC, 1-ruční obsluhou.
  • Redukční tryska 9 mm, široká tryska 50 mm, reflekční tryska, sada smrštitelných hadic 100dílná.

Použití:

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku