{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Transportni kufr | |
Označení výrobce | HG 2120EKF | |
Příkon | 2 200 W | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Teplota vzduchu | 80 °C - 630 °C | |
Objemový proud vzduchu stupeň 1 | 150 l/min | |
Objemový proud vzduchu stupeň 2 | 300 l/min | |
Objemový proud vzduchu stupeň 3 | 500 l/min | |
Hmotnost | 850 g | |
Provedení | sada | |
Druh produktu | Heissluftbläser |
Katalogové číslo | 078321 006464 | |
EAN / GTIN | 4007841006464 | |
Číslo výrobce | 006464 |