Horkovzdušná pistole, Typ: 89603

Artiklové číslo: 078321 89603
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HM 2120 E
Příkon 2 200 W
Zdroj energie síťový provoz
Teplota vzduchu 80 °C - 630 °C
Síťové napětí 230 V
Frekvence sítě 50 Hz
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078321 89603
EAN / GTIN 4007841089603

Popis

Provedení:

Elektronicky regulovaná horkovzdušná pistole HM 2120 E, možnost nastavení množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min ve 3 stupních. Lze objednat jako sortiment a jako verzi 0.

Použití:

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku