Horkovzdušná pistole 351601

Artiklové číslo: 078321 351601
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Transportni kufr

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Obal Transportni kufr
    Označení výrobce HG 2520 EKF
    Příkon 2 300 W
    Zdroj energie Síťový provoz
    Teplota vzduchu 50 °C - 700 °C
    Objemový proud vzduchu 150 l/min - 500 l/min
    Hmotnost 840 g
    Druh produktu Heissluftbläser

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 078321 351601
    EAN / GTIN 4007841351601
    Číslo výrobce 351601

    Popis

    Provedení:

    Kvalitní horkovzdušná pistole HG 2520 EKF ve tvaru pistole pro profesionální použití s přepravním kufrem. Elektronicky regulováno s plynulou regulací množství vzduchu.
    • Možná jednoduchá výměna připojovacího kabelu.
    • Výměnné keramické topení, životnost cca 800 h.
    • Tlak vzduchu až 4 000 Pa.
    • Pomocí joysticku nastavení teploty v rozsahu 50 – 700 °C.
    • Regulace množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min.
    • Ochrana proti opětovnému rozběhu.
    • Stupeň ochlazení.
    • LCD displej a indikace zbytkového tepla.

    Použití:

    Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku