{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
Označení výrobce | M18FBS85-202C | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rychlost pásu | 0 m/min - 165 m/min | |
Maximální hloubka řezu 90° | 85 mm | |
Šířka pilového pásu | 13 mm | |
Délka pilového pásu | 898 mm | |
Hmotnost | 6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078205 M18FBS85 | |
EAN / GTIN | 4058546293963 | |
Číslo výrobce | 4933471497 |