Pilový pás pro pilu na kov HP 898.52x8/10-25ks

Artiklové číslo: 48390606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový pás na kov

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 48390606
EAN / GTIN 045242537754
Číslo výrobce 48390606
L-číslo L01490 20

Popis

Popis:

  • Bimetalové pilové pásy s vario-zuby z oceli Matrix II HSS a 8 % obsahem kobaltu až 3x překračují životnost běžných pilových pásů a je třeba je vyměnit odpovídajícím způsobem později
  • Přesně opracované zuby pro rychlejší a čistší řezy
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovými pásovými pilami: více řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Ideální pro řezy v úhlové oceli, pozinkovaných trubkách a tvrdší oceli, jako je litina nebo nerezová ocel

Charakteristika:

  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: Premium 898,52 mm x 8/10 Tpi - 25 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku